※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) 大阪魂 42179496 3×6 ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品) 大阪魂 42179496

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42179496 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質レニー(高強度ナイロン) ねじの呼びM3 頭部形状極低頭 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 穴の形状ヘクサロビュラ穴 種別全ねじ ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3060:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする