大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42179532
品番
5×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじの呼び
M5
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.8
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目