※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42179575
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの呼び
M3
頭部形状
低頭
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目