※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6(10×6) ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42179584 M6(10×6) ボルトカバー(ブラック)(パック品) 大阪魂 42179584

ボルトカバー(ブラック)(パック品)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42179584 品番 M6(10×6)
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
呼びM6 寸法D(mm)10 寸法L(mm)6 厚さt(mm)1.5 用途ボルトのとびだし部分を保護 材質軟質PVC ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
アーシング
サービス業

アーシングに使うネジは「真鍮」がもっとも導電性があることにより理想とされてますが、反面、導電性の悪いステンレス等より錆びやすいネジでもあります。そんな場面で活躍するのがこのカバーですね。おかげさまで錆び知らずで使用継続出来てます。結果、コスパも導電性も良くなるという感じでしょうか。お勧めです。

対象商品:
42179584
2024-12-26
用途:
端子ボルト絶縁
有限会社平井電設 様

端子部が加圧されているため、機械的防護と絶縁を兼ねて使用しました。どのくらいの期間を経て硬化し割れて取れてしまうか。この価格なら3年持てば良しとしたいトコです。

2024-10-11
用途:
屋外の物置ボルトカバーに使用
その他業種

屋外のスチール製の物置のボルトカバーとして使用しました。
錆止めスプレイをかけた後に嵌めました。コンパクトで使用しやすい。

1人が参考にしています
2023-08-17
用途:
自家用車フロントシートアンカーボルト目隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

E13型日産ノートのフロントシートの固定用アンカーボルトの目隠しに使用。見た目はだいぶ良くなりました。価格面で割高に感じるのは否定できません。

対象商品:
42179602
2022-07-26
用途:
車のメンテナンス用
製造業

訳あって車のエンジンマウント固定ボルト(M12)を通常の六角頭から六角穴付きボルトに変更しました。ところが、ボルト頭が上向きなので六角穴に雨水などが溜まり、錆びてきました。そこで六角穴付きボルト用のカバーを探したのですが、見つけられませんでした。そこで購入したのが、本品(六角ボルトM10用カバー)。これが六角穴付きボルトM12の頭(外径18mm)にピッタリ。伸縮性があるのできつからず緩からず。安く入手出来て助かりました。

対象商品:
42179602
2021-07-26
用途:
遊具のボルトヘッド保護

非常に調子いいです。多分他でももっと高いのだと思いますが、もう少し安いと助かります。満足しています。

対象商品:
42179602
2020-01-19
用途:
車のシートレールのボルト隠し
その他業種

運転席、助手席のシートレールのボルト隠しに購入しました。
いくらコスト削減とは言え、このぐらいは最初から付けて欲しいです。
取り付け簡単(4個で1分)。見た目は頭が隠れたので埃が溜まらないぐらいであんまり変わらず、自己満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
42179593
2019-09-26
用途:
バイクメンテナンス
コバヤシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボルトの錆びないようにカバーできてよい。個数も問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする