M8 ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42179672 M8 ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42179672

ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42179672 品番 M8
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼びM8 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)5 材質塩化ビニール グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42179681
2022-07-21
用途:
養生
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのボルトに被せてます。
それまではかかとの内側がボルトの頭で
キズキズになってましたが、これをかぶせてからは
問題なしです。 とても良いです。

対象商品:
42179672
2019-04-03
用途:
車のM8ボルト隠しに
その他業種

目立つ場所ではないのですが、他の色も選べるといい。吸盤のような感じでボルトにくっつきます。

対象商品:
42179672
2018-11-06
用途:
車のドアヒンジなボルトのカバーに取り付け

やらかくて、グッと押すと真空っぽくなりくっ付きます。このまま外れる事無く、くっ付いていてくれたらいいですね。安くていい品だと思います。色は黒が良かったのですが、欲しい個数と値段が合いませんでした。

対象商品:
42179672
2014-03-30
用途:
M8のボルトカバーとして購入

黒色があれば自分にとっては完ぺきでした。なんでグレーだけなの?
野外での使用です、耐久性はどんなもんだろうか?  買い足します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする