M10 ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42179681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42179681
M10 ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) 大阪魂 42179681

ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
呼びM10
内容量1パック(2個)注文コード42179681品番M10
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
呼びM10寸法D1(mm)17寸法D2(mm)32寸法H1(mm)6寸法H2(mm)6材質塩化ビニールグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42179681
2022-07-21
用途: 養生
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのボルトに被せてます。
それまではかかとの内側がボルトの頭で
キズキズになってましたが、これをかぶせてからは
問題なしです。 とても良いです。

対象商品 : 42179672
2019-04-03
用途: 車のM8ボルト隠しに
その他業種

目立つ場所ではないのですが、他の色も選べるといい。吸盤のような感じでボルトにくっつきます。

対象商品 : 42179672
2018-11-06
用途: 車のドアヒンジなボルトのカバーに取り付け

やらかくて、グッと押すと真空っぽくなりくっ付きます。このまま外れる事無く、くっ付いていてくれたらいいですね。安くていい品だと思います。色は黒が良かったのですが、欲しい個数と値段が合いませんでした。

対象商品 : 42179672
2014-03-30
用途: M8のボルトカバーとして購入

黒色があれば自分にとっては完ぺきでした。なんでグレーだけなの?
野外での使用です、耐久性はどんなもんだろうか?  買い足します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする