曜日別特売
- HIバルブソケット モノタロウ 42179726

モノタロウ

HIバルブソケット

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード42179726品番-
販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径20ねじの呼びR3/4最高使用圧力(MPa)1材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法L(mm)64寸法d(mm)18寸法L1(mm)14.53寸法a(mm)9.53寸法D(mm)33寸法B(mm)33寸法D1(mm)26.441寸法L2(mm)5寸法W(mm)8使用流体水道用
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 現場工事
電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できました。国内一般ブランドと比較して外面の仕上がりが荒いのが気になる。

対象商品 : 42179744
2023-04-11
用途: 排水配管施工
建設業・工事業

他社製品と遜色なく使用でき価格が安価なので助かります。
水回りの塩ビ配管、電線管の塩ビ配管や部材の全てにおいてなのですが、商品に貼られたバーコードシールが剥がし難くかった、剥がしても跡が残るので剥がし易いシールにするか製品には貼らずに袋に貼るように改善して欲しいです。
シールを剥がした後のカスや糊跡が配管や継手に残ってしまい、見える所に施工をする場合に見栄えが悪くなります。
この辺で評価を一つ下げています。

2が参考にしています
対象商品 : 42179683
2022-08-08
用途: 給水パイプの延長
その他業種

長さの異なるパイプにあらかじめ接続したものを用意しておき必要な長さのものを接続して使用。

1が参考にしています
対象商品 : 42179683
2022-07-18
用途: 水道配管に使用

材質も問題ないです。他社製品と同じように使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 42179726
2022-09-26
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

製品を使用するのが初めてなので、実証試験も含め購入しました。期待したいですね。

対象商品 : 42179708
2022-02-04
用途: 水道の分岐、配管のつなぎ
農・林・水産業

注文から到着まで早いので助かる配送についてメールが届くのもいい。

対象商品 : 42179683
2021-04-11
用途: 漏水修復作業

お安く提供して頂いて感謝しています。品質も問題なく安心して作業できました。
ただ、商品に貼られたバーコードシールが剥がし難くかったので、剥がし易いシールにするか、製品には貼らずに袋に貼るようにして欲しいです。

4が参考にしています
対象商品 : 42179708
2020-11-07
用途: 給湯器の配管
有限会社イベントプランニング

給湯器の配管でお風呂の水栓まで延ばすのに使用しました。ユニット取出し金具にシールテープを巻いて使用しました。漏れもなく綺麗に仕事が出来ました。HI管なので耐久性に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする