大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ローゼットワッシャー(ナイロン)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42179776
品番
M3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M3
寸法B(Φmm)
3.3
厚さt(mm)
2.1
寸法A(Φmm)
9
材質
ナイロン
種類
ローゼットワッシャー
内径(Φmm)
3.3
外径(Φmm)
9