ローゼットワッシャー(ナイロン)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42179794 品番 M5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM5 寸法B(Φmm)5.5 厚さt(mm)3.3 寸法A(Φmm)14 材質ナイロン 種類ローゼットワッシャー 内径(Φmm)5.5 外径(Φmm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42179785
2020-12-14
用途:
オーディオの大型スピーカー裏板止めビスの台座として使用
その他業種

ビスの締め過ぎの緩衝材てして、ちょうどいいサイズです。

対象商品:
42179794
2017-03-19
用途:
19インチ標準ラックに測定器を装着するとき、5mmのビスの飾りワッシャとして使用した。
商研テクノ株式会社 様 (製造業)

塗装表面に傷がつかないので非常にきもちよい。同時に金属製も購入したが、金属製は使う気がしなくなった。硬度、形状とも全く申し分なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする