ロックナット(66ナイロン)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42179882 品番 M3 5.5×4.3
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 材質66ナイロン ねじピッチ0.5 高さ(mm)4.3 ねじの種類ナット 二面幅(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
ラジコン用のネジ
オオツカ興産有限会社 様

軽量化を狙って力の掛からない処に使用しました。精度も良いと思います。見栄えもいいです。スチール製と違って軽いし、さびないのが良いです。

対象商品:
42179882
2017-12-18
用途:
緩んでは困るネジの代わりに
フィッシング スパイス 様

凄く軽いです。普通にボックスレンチで締めました。
また、リピートさせて頂きます。

対象商品:
42179882
2017-12-12
用途:
模型の軽量化
ミヤオク 様

アルミ製のナイロンロックナットを使用していましたが軽量化のため購入しました。
締め付けもシッカリとできますので大変良い品物です。

対象商品:
42179882
2014-06-15
用途:
ラジコン・アルチコプターの組み立て

材質がナイロンなので高い締め付け強度は得られませんがスクリューのぬけ止めとして、とても軽量なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3424:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする