※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー GE(FRP)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42179986 品番 30×56×3.0
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び寸法M30 厚さ(mm)3 外径(Φmm)56 材質FRP 種類丸ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42179986
2024-02-26
用途:
自転車レストア
その他業種

自転車レストアで、コラム高さ微調整で使用。この素材は適切なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする