※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー GE(FRP)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42179995
品番
22×40×2.0
参考基準価格(税別)
¥468
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
40
材質
FRP
種類
丸ワッシャー