曜日別特売
10×22×2.0 丸ワッシャー(CNRゴム)(パック品) 大阪魂 42180083

丸ワッシャー(CNRゴム)(パック品)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
厚さ(mm)2
内容量1パック(12個)注文コード42180083品番10×22×2.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M10内径(Φmm)10厚さ(mm)2外径(Φmm)22材質CNRゴム種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: ワッシャー

現在使用しているサイズとほぼ同サイズで品質も十分満足できる商品だと思います。

対象商品 : 42180056
2024-08-28
用途: バイクのスクリーン装着
教育・研究機関

他のショップではなかなか見つからなかったのですが、色々な商品が有り助かりました。

対象商品 : 42180074
2023-10-28
用途: 軽自動車の乗り心地及び車内の静穏化
サービス業

10万キロ以上走行した軽自動車のシートボルトのワッシャーとして全席に取り付けて使用しております、乗り心地がマイルドになり、車内も静かになり、私個人的な感覚として、長距離運転でも疲労度がかなり軽減されました。シートスライド時にボルトの頭と干渉する箇所があり、その場合はスライドレールの下側に取り付ける必要があり、注意が必要です。

対象商品 : 42180074
2021-09-07
用途: バイクの外装取付

モトコンポの外装取付部に使うため購入しました。純正品より少し外径は大きいですが、干渉もなく問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 42180083
2021-11-24
用途: 原チャリ定期メンテ(オイル交換)
その他業種

通勤往復80キロの足として使っているので消耗も激しいと思われるので交換回数が多くコスパがよくて助かります。

対象商品 : 42180056
2021-11-20
用途: ネジのクッション
B.T.Nine

ネジのクッションとして採用しました。
適度な硬さで満足しています。

対象商品 : 42180065
2021-05-12
用途: 傷を付けたくないパーツへのねじ止めに
製造業

クリア塗装されている車の外装パーツをねじ止めする時に、傷をつけないようにするために購入しました。製品ないようには満足しています。このようなパーツもラインナップが幅広く、手軽に購入できるので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42180047
2020-11-26
用途: 車両のエアロパーツ固定に

27年式 スバル WRX STIへ社外サイドステップを固定するために購入しました。
ビスのみで固定する場所にゴムワッシャーを挟むことで、サイドステップの塗装面を保護する意味があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする