※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42180126 品番 5×12×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M5 内径(Φmm)5 厚さ(mm)2 外径(Φmm)12 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのボルトとナットを止めるときに、隙間があいていたため、ゴムパッキンとして仕様。ベストマッチでした。

2025-06-26
用途:
ステーの滑り止めとして購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーのステーを取り付ける際に、ワッシャーとワッシャーの間に挟む滑り止めとして購入しました。
予想通り、走行振動くらいでは緩まなかったので大成功でした。

2025-07-11
用途:
クッションとして

シニアカーのアミタイプの杖立に底へ落としたら、アミ底のガードにとても良い感じです。

2025-06-13
用途:
バイク整備
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

丁度良いクッションで良かったです。数量が少し多いかなとも思いましたが、劣化するものなので予備と考えるとちょうど良いとおもいます。

対象商品:
42180144
2025-09-13
用途:
明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用

明かり取りの防水取付ビスのゴムワッシャーとして使用しましたができれば内径6mm外径20mm厚さ3mm程度の物あればもっと良かったです

対象商品:
42180171
2025-05-11
用途:
リフティングポイント台座
製造業

リフティングポイントと座金のクッション材として使いましたが使い勝手もよく満足してます。

2025-01-06
用途:
輸入車整備
サービス業

素材やサイズ等、商品説明の記述と現物との齟齬もなく商品に問題ありません。
メーカーから純正品を購入すると、たかがゴムワッシャーひとつで200円以上することがありますから、こうして純正同等品が、しかも少数で購入できることはとてもありがたい。

対象商品:
42180171
2024-03-08
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする