※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42180205 品番 4×10×1.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 内径(Φmm)4 厚さ(mm)1.5 外径(Φmm)10 材質NBRゴム(ニトリルゴム) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42180232
2026-03-19
用途:
バイクのカウルのネジ留め

ラバーワッシャーが風化してガサガサになったので交換のため購入、樹脂ワッシャーで挟み込んで使用。
ボルト直だと沈んでいくが樹脂ワッシャーが入ってるので沈まずにイイ感じです。

2026-02-21
用途:
バイク用メンテナンス
大輪 商事 様

主に オートバイのカウル部分や樹脂部分の装着に使用しております。
なかなか、この厚みのサイズがありませんので重宝しています。

対象商品:
42180241
2024-02-28
用途:
刃物研ぎ機の補修

日立工機の刃物研ぎ機の、モーターを固定するボルト部の痛んだ振動吸収用ゴムの交換用に。

純正より小さいが特に問題なくつかえている。

1人が参考にしています
対象商品:
42180214
2024-04-19
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズがぴったいでエアー漏れがなくとても気に入っています。

対象商品:
42180223
2023-10-28
用途:
振動対策
電気・ガス・熱供給・水道業

ラジエターなどの振動を逃がすためにかまして使います。とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
42180232
2023-06-09
用途:
防振スペーサーとして

スペーサーとして嵩上げ・防振材として選定。
周辺で油脂潤滑を行っており、NBR材製とした。
大きなバリも無く汎用に使える。硬度はJIS A 70程度。

対象商品:
42180205
2023-07-29
用途:
壊れやすい器具の改造
建設業・工事業

こういったニッチな商品を店頭でウロウロせずに購入できるのが助かってます。

対象商品:
42180257
2023-03-13
用途:
NC切削油タンクに使用
ADACHI・EDS 様

切削油タンクのレベルセンサー取付のパッキンに使用しました。NBRゴムと切削油との相性が分かりませんので耐久性が不安です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4823:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする