※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャーPP(ポリプロピレン)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42180293 品番 8×17×1.6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M8 内径(Φmm)8.4 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)17 材質PP(ポリプロピレン) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
タイヤチェンジャー メンテナンス
みつわ技職 様 (建設業・工事業)

エアーパッキンに使用。バッチリ 修理完了いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
42180302
2024-11-05
用途:
車、バイクのメンテナンス

ボディーに傷が付かないようにするのに使いました。
もう少しサイズの選択肢が有れば良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
42180266
2021-10-29
用途:
バイクメンテナンス
株式会社コスモ技研 様 (建設業・工事業)

つまらないものかもしれませんがないと代用品がなく困っていました。迅速に手に入り大変助かりました。

対象商品:
42180293
2021-03-27
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

シールド留めステー  三つ又に共締め 耐震に。
トルク掛けると浮いて役立たずに。金属ワッシャ噛まし共締めだと良いかも。
これだけに依存はよろしくない。

対象商品:
42180293
2019-05-13
用途:
車の整備に使用
自由業 様

マフラーの防振ゴムが金属と金属がこすれる音がし出したのでその緩衝材として使ったところ音がしなくなったので良かった。

対象商品:
42180275
2017-10-16
用途:
樹脂カウルの留め
建設業・工事業

硬さも程よく柔らかく、お買い得商品で、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする