※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(PTFE)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42180336 品番 3×7×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M3 厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)7 材質PTFE 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42180406
2025-02-20
用途:
バイクキャブレターメンテ
製造業

全く同じサイズではなかったけどほぼ同様な物で代用出来ました

対象商品:
42180327
2024-06-07
用途:
絶縁材料として

PTFEは絶縁材料として適しています。耐候性に優れ、屋外でも汚れにくいので絶縁性が低下しにくいことが期待できます。

1人が参考にしています
対象商品:
42180363
2018-03-14
用途:
携帯テーブルの脚の可動部分。

動きがスムーズに、肉厚があるものがあったら良かったと思います。

対象商品:
42180381
2016-07-27
用途:
バイク部品取付時
南信モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

経年は分かりませんが、今のところ特に問題はないと思います

対象商品:
42180415
2020-04-24
用途:
自作薪切り
製造業

薪を挟む時も移動テンショナーに使ったのですがすぐに変形してしまいました、残念です。

対象商品:
42180372
2016-03-10
用途:
ロードバイク ボトルゲージ用

ロードバイクの ボトルゲージカーボン製を固定するのに ワッシャーが付いておらず じかに固定するのもカーボンの破損や傷が嫌なので こちらのワッシャーを使用 弾力もあるので 締め付けトルク的にも安心 初期は、締め付け圧力による 緩みも懸念 少ししたら 締め付けトルクの確認をすれば、良いと思います。

対象商品:
42180363
2014-07-10
用途:
精密機械の組み立て

商品は全く問題ありませんが、梱包がきになります。なんで樹脂ワッシャーを小さいダンボール箱で送るかね〜。それもM5用とM4用を一つずつ、2つに分けて送られて来ました。商品よりクッション材の方がかさ張ってワッシャーの小袋が埋もれてました(笑) 勿体ないです!資源の無駄使い!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする