丸ワッシャー(シリコンゴム)(パック品)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42180521 品番 6×13×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M6 内径(Φmm)6 厚さ(mm)2 外径(Φmm)13 材質シリコンゴム 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
ネジ締め時の塗装剥離防止

塗装面のねじ締め付け時、ねじで塗装への影響がないために購入。
思った通りのサイズ感及び締め付け感であった。

2025-07-01
用途:
プラグカバーやナンバープレートの固定ナットのワッシャーとして利用
サービス業

ランサーエボリューション9(CT9A) GSRのプラグカバーやナンバープレートの固定ナットを、市販のM6の15mmに交換したため、その際のワッシャーとして利用しました。
シリコンゴム製で止水も可能とおもわれ、10個入りでこのお値段のため、かなりお得な商品だと思います。

2025-05-15
用途:
アクリルパネルの取付
株式会社シーディーサービス 様 (建設業・工事業)

アクリルパネルをアングルにネジ留めで取り付けるのですが、クッションが必要となり、このシリコンワッシャーを採用しました。
その結果、安心してネジ留めが出来るようになりました。

対象商品:
42180546
2024-07-26
用途:
パッキン用に使用
コスモソリューション 様 (サービス業)

洗浄機のパッキンにぴったりでしたので使ってみました。用途は違うかもしれませんが水漏れが止まったので十分使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
42180546
2023-11-30
用途:
塗装面の保護
教育・研究機関

塗装面に直接ボルトを締める際の保護として使用しました。ふつうのゴム製だと外したとき黒くなってそうなので、こちらのシリコンゴムのにしました。品質はいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42180537
2021-09-29
用途:
材料と材料の間に設置

ボルトで材料と材料の間に丸ワッシャを入れ、廻り止めとして使用した。
廻り止めとして問題なかった。耐久性は、そこそこありそうですが、
予備を何個か準備しました。

2人が参考にしています
対象商品:
42180521
2021-08-03
用途:
メンテナンス

透明な商品なので目立つ部分には良いです。硬さと柔らかさが程よくあるので振動等を抑える固定には大変役立ちます。

対象商品:
42180521
2021-06-08
用途:
色々な条件下での使用。
個人のお客様

クッション、パッキン、様々な条件下で使用します。
有ると便利なアイテムの一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする