※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42180844 品番 6×9.5×0.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M6 内径(Φmm)6.2 厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)9.5 材質ポリスライダー 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
シール座面の高さ調整
サービス業

素材の感じも良く、厚さも0.0?程度の誤差でした。

対象商品:
42180582
2024-09-04
用途:
ユーロラックのモジュラーシンセで使用
その他業種

モジュラーシンセ製品付属の標準的なM3x6mmの取り付けネジに使用しました。
Moog純正のモジュラーケースで使用。とても薄いため、問題なく使用できました。

対象商品:
42180871
2023-03-05
用途:
あおりのヒンジに
自動車・二輪車・自転車関連業

サンバートラック(TT型)の荷台あおりのヒンジに挟み込むことによって軋み音を低減する目的で購入いたしました。
サイズは内径Φ10.0以上,外径Φ15.0〜16.0程度で、厚みは1.0〜2.0ミリ程度欲しかったので1か所につき0.5ミリを2〜4枚使い、1.0〜2.0ミリとして使用いたしました。(車体の歪みなどにより、ヒンジのすき間はバラバラのため、重ねる枚数を調整することで厚みの調整ができる。)
結果、不快な軋み音をなくすことに成功しました。
耐候性,耐久性については不明なため、経過を確認することとします。

対象商品:
42180616
2023-06-07
用途:
フライス送りネジシム用
教育・研究機関

フライス盤送りネジのガタ調整用に薄いワッシャーが必要だが、この丸ワッシャーは薄く、平面度も良かったし、潤滑効果もあるので完璧であった。

1人が参考にしています
対象商品:
42180765
2023-03-10
用途:
腕時計の革ベルト取り付け幅調整
その他業種

少しイレギュラーの用途ですが、取り付け幅21mmの腕時計に対して20mmの革ベルトが大量にあるため、マイナス1mmを埋めるためにネットで辿り着き購入しましたが、狙いが大当たりし見事に調整できました。製品の品質が素晴らしいです。

対象商品:
42180713
2023-06-10
用途:
自転車ブレーキのチューンナップ
Ashid 様 (建設業・工事業)

純正のプラワッシャーの代わりにこれを複数枚入れることで、すごく引きが軽く、戻りも早い。いい感じにアップグレードしました!

対象商品:
42180616
2022-04-04
用途:
フライス送りネジシム用
教育・研究機関

今までの付属品は鉄のワッシャーだったが、これに変えて摩擦が減ったと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
42180887
2021-11-05
用途:
ハンドルスピンナーのガタツキ防止
医療・福祉・介護関連業

ハンドルスピンナーを購入したところ使い勝手はよいのですが走行中にスピンナーから手を放してハンドルを持つと回転部がカタカタしました。薄くて挟み込めるものがないか素材編カタログをくまなく探して見つけました。ちょっときつかったのですが、みごとしっくりしました。安物のスピンナーを買っても後悔しなくて済みました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする