丸ワッシャー(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42180914 品番 5×10×1.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M5 厚さ(mm)1 外径(Φmm)10 材質レニー黒(高強度ナイロン ) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42180923
2024-05-28
用途:
整備
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品:
42180914
2022-06-15
用途:
バイクのカウル及びスクリーン留めに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手に取り、ボルトにトルクを掛けると分かるが、確かに強度あり。長期のクリープ耐性や対候性も期待!

対象商品:
42180923
2018-11-19
用途:
ピンエンドのクッション
農・林・水産業

問題なく使用できた。もう少し種類(選択肢)が有れば良いと思う。

対象商品:
42180914
2018-05-28
用途:
機会メンテナンス
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
42180914
2016-06-17
用途:
車両メンテナンス
建設業・工事業

遜色なし!

対象商品:
42180914
2014-09-08
用途:
バイクの整備

バイクの整備に使用しています。
カウル等、樹脂パーツを止めるビスの座金の代わりに使用しています。
ナイロンですが、硬いので、クッション性を求めるような使い方には不向きかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする