丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42180957 品番 12×24×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12 厚さ(mm)2 外径(Φmm)24 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42180941
2023-07-16
用途:
古いテープライターの ローラー修復

ヴィンテージのダイモテープライターの 経年劣化でカチカチになった送りローラーを修復しました。今のところ 機能しています。

対象商品:
42180957
2022-12-13
用途:
看板用架台ボルト取りナットの防水ゴム

丸ワッシャーもいいが外回りが四角のゴムワッシャーが欲しかったが見つからなかった。

2018-10-20
用途:
機械メンテナンス

今回の注文で届いた物は内穴の端が潰れたような変形があり全体に形がゆがんでいるものが多数。使えなくはないが品質的に疑問あり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
42180941
2016-04-13
用途:
ビールホースジョイントのパッキンに使用
上野屋 様 (卸売・小売業)

問題無く使用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
42180941
2016-05-17
用途:
工作部品
その他業種

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする