大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
呼び
M10
注文コード
42181081
品番
M10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び・表面処理・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M10
寸法H(mm)
30
色
白
材質
樹脂
厚さt(mm)
1.5