丸先カバー(グレー)(パック品)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 42181133 品番 6×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
呼びM6 長さ(mm)15 内径(Φmm)5.5 材質軟質塩ビ グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42181142
2024-07-30
用途:
ボルトのカバーに
立川自動車整備工場 様

アマチュア無線のアンテナベースや車のルーフラックのボルトの余り部分がむき出しだと、手が当たった時など危険です。そこでこのカバーをボルトにつけておけば安心です。

対象商品:
42181282
2023-07-21
用途:
分岐水栓のキャップ

使わなくなった分岐水栓のキャップに。
軟質塩ビなので、適度な柔らかさと摩擦力。すこし小さいサイズを使えば気密も保たれる。
単純に押し込むと跳ね返されるので、スポイトで吸うように潰して押し込むと気持ちよくはまる。

数は要らないので、色のバラエティがあったらよかったかも。

対象商品:
42181291
2022-11-02
用途:
自動車プラグコードの防水キャップ
建設業・工事業

デスビ側のプラグコードの防水カバーに転用しました。
50mmの長さが都合良くしっかりカバー出来ました。
同じ物で黒色があれば尚良かったです。

対象商品:
42181097
2022-06-22
用途:
什器の設置
サンリ株式会社 様 (建設業・工事業)

5oのタッピングビス様に購入しました。アクリル板にビス止めしたのですが手の届く位置でしたので飛びだした部分を丸先カバーで保護しました。お客さまも大丈夫ですね…と満足されていました。ただ、すぐ落下してしまうので、ボンドを注入して利用しました。

対象商品:
42181097
2021-08-06
用途:
グリッドフェンスのエンドに

リフォームで、グリッドフェンスを現場寸法にカットしてそのエンドにはめました。

1人が参考にしています
対象商品:
42181106
2021-08-11
用途:
露出機器接続部のビスの養生用
建設業・工事業

露露出機器に接続したダクトの取付ビスの先端部の養生用に購入。サイズのバリエーションも多く探していたサイズに合ったものが見つかって良かった。

対象商品:
42181097
2021-03-02
用途:
脚の装具のキャップに
怪獣くーの代理店  様 (製造業)

脚に障害があり、装具を付けています。
装具の一部にネジの頭があり、そのキャップがよく外れてなくなってしまうので、試しにこちらの商品を買ってみました。
最初に買った同じ商品のサイズ違いはちょっと緩かったので、サイズが小さい物を買いました。ぴったりはまって抜けづらくなり、とても助かっています。

2021-02-22
用途:
単管パイプのネジにピッタリ
農・林・水産業

単管パイプφ48.6のクランプネジにピッタリのサイズ。怪我防止に取り付けました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする