※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸先カバー(グレー)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42181316 品番 18×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
呼びM18 長さ(mm)30 内径(Φmm)17 材質軟質塩ビ グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42181142
2024-07-30
用途:
ボルトのカバーに
立川自動車整備工場 様

アマチュア無線のアンテナベースや車のルーフラックのボルトの余り部分がむき出しだと、手が当たった時など危険です。そこでこのカバーをボルトにつけておけば安心です。

対象商品:
42181282
2023-07-21
用途:
分岐水栓のキャップ

使わなくなった分岐水栓のキャップに。
軟質塩ビなので、適度な柔らかさと摩擦力。すこし小さいサイズを使えば気密も保たれる。
単純に押し込むと跳ね返されるので、スポイトで吸うように潰して押し込むと気持ちよくはまる。

数は要らないので、色のバラエティがあったらよかったかも。

対象商品:
42181291
2022-11-02
用途:
自動車プラグコードの防水キャップ
建設業・工事業

デスビ側のプラグコードの防水カバーに転用しました。
50mmの長さが都合良くしっかりカバー出来ました。
同じ物で黒色があれば尚良かったです。

2021-02-22
用途:
単管パイプのネジにピッタリ
農・林・水産業

単管パイプφ48.6のクランプネジにピッタリのサイズ。怪我防止に取り付けました。

2人が参考にしています
対象商品:
42181133
2020-10-12
用途:
自転車整備

自転車の荷台にFCアダプタを取り付けたとき、ボルトの頭が気になったので保護のために付けました。これで紐かけしたりするときに不意に手を回してもけがしたりする可能性は下がるでしょう。
M6のネジだったのでM6×15を購入。
サイズはきつくもゆるくもなく着脱しやすくて丁度良い感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42181133
2019-06-28
用途:
飛び出たネジの先端保護に
その他業種

太さと長さがちょうどいい。なかなかサイズ的にそこいらのホームセンターでは売っていないので入手できて満足。

1人が参考にしています
対象商品:
42181291
2019-01-28
用途:
塗装時のボルト保護。

今まで某メーカー品を使っておりましたが、大阪魂商品で十分対応でしました。価格を約2割安く抑えらるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42181124
2018-11-04
用途:
バイク用

ネジ山が手を傷つける箇所があったので被せた。長かったので短く切ったが、落下せずしっかり付いている。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする