※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×40 絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂 42181377 22×40 絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂 42181377

絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42181377 品番 22×40
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥887 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
ねじの呼びM22 内径d(Φmm)22 外径D(Φmm)24 長さ(mm)40 材質PTFE 適応ボルトサイズM22・W7/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42181334
2024-03-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

自動車のシフトノブ取り付けの際、カラー(緩まないようテンションをかけるため)の代わりに使用しました。シフトノブの緩みがとまりました

対象商品:
42181352
2024-01-29
用途:
円筒内のスペーサーとして
医療・福祉・介護関連業

普通に使える。
切断面が斜めだったので修正して使用した。

対象商品:
42181386
2022-01-20
用途:
製造用治具
教育・研究機関

単純にPTFE製の筒として使用してます。物がこびりつかず性能的には満足です。何回か連続で購入していますが、だんだんと円がつぶれてきています。使い方が絶縁スリーブではないので贅沢な要望でしょうが、真円とはいいませんが、もっときちんと丸いとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42181334
2020-10-20
用途:
ネジ部の絶縁
Design Jig 様 (サービス業)

自作熱線カッターの、電熱線テンション調整部分の絶縁に使用。
外径11、内径10、すなわち、厚み 0.5mm の薄いもので、カッターでスルッとちょうどの長さにカットして使用しています。

普通には売られていないものを、少量でリーズナブルに購入できて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
42181352
2017-03-07
用途:
カラーの代わり
製造業

絶縁スリーブとして使うのではなくて、手動油圧操舵装置のカラーを探してたんですが、なかなかぴったりのサイズの物がなくて色々探してたら、内径外径ぴったりの物が見つかり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3676:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする