※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ワッシャー(FRP)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42181395 品番 M6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M6 内径d(Φmm)9 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)19 材質FRP 種類丸ワッシャー 適応ボルトサイズM6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42181404
2025-10-26
用途:
絶縁用

材質がFRPなので場所によっては耐久性は不安ですが、
一時しのぎなら問題ありません。

対象商品:
42181447
2022-08-07
用途:
ミートグラインダーパーツ交換
その他業種

サイズもピッタリ合い通常通り使用できるようになりました。

対象商品:
42181395
2019-03-28
用途:
セルモーター取付の絶縁
その他業種

セルモーターの絶縁ワッシャーが割れた為交換することになり、購入。
M6となっていましたが、セルモーターの端子には、穴が、若干大きかったです。
取り敢えず使えたので、良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
42181413
2018-04-23
用途:
自動車のメンテナンス

内径・外径のサイズもさることながら厚みがあるのでとても良い商品です。

対象商品:
42181422
2016-04-27
用途:
電気工事
昭電テックス株式会社 様 (建設業・工事業)

期待どおりでした

対象商品:
42181431
2015-05-30
用途:
大型ユニットのコモンモード対策

機器のコモンモード対策のために金属製のボルトに絶縁スリーブとこのワッシャで絶縁しようと考えて購入しました。M16で内径が19mmと大きい事が購入の決め手でしたが実際の内径は17mm弱しかありませんでした。書かれている寸法が出ていないので価格満足度は不満です。こんなのでお金を取るなんて。材質はガラスエポキシでした。内径側のバリ(カエリ)が多い気がします。

MonotaROからの回答

メーカーに確認致しましたところ、データ上は内径19mmでございますので、不良品の可能性がございます。返品・交換対応させていただきますので、問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

対象商品:
42181395
2015-05-13
用途:
ステンレスとチタンの絶縁。

必要個数で購入できるので無駄がなくて助かります。

対象商品:
42181404
2015-02-01
用途:
チタン製の架台にSUSのボルトやサポートを取り付けるときに使用。

他で探してなかったものが、モノタロウですぐに見つかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする