袋ナットカバー(黒)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42181526 品番 M6
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼びM6 寸法A(mm)10 寸法H(mm)9.5 材質樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42181553
2023-02-03
用途:
125CCバイク:CG125FIのフロントホイールの車軸ナットのカバーとして使用

125CCバイク:CG125FIのフロントホイールの車軸ナット(M12)のナットカバーが経年劣化でひび割れして外れやすくなったので、本品と交換。
確り取付けられるので、安心。

1人が参考にしています
2018-12-29
用途:
アーシングコードを固定した六角ナット
サービス業

6Mの六角ナットの頭部分にピッタリはまりました。グリップ力もある感じで走行中に外れることもありません。エンジンルーム内が締まりました。

対象商品:
42181535
2018-04-14
用途:
ストライダーの前後輪のボルト用に使用

残念ながらサイズをキチンと測っていなかったため、しっかりとはまりませんでした。袋の部分が大きめの商品があればそれを使用した方が良いと思います。

対象商品:
42181526
2015-04-24
用途:
ナットの、ごみ付着防止
豊島無線電機株式会社 様

低価格で、大量に欲しい。白色をラインナップしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする