※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
袋ナットカバー(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42181587
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M8
寸法A(mm)
13
寸法H(mm)
12.5
材質
軟質塩化ビニール
色
白