※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット GE(FRP)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42181623
品番
M8 13×6.5
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
FRP
ねじピッチ
1.25
高さ(mm)
6.5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目