大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット GE(FRP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42181657
品番
M16 24×13
在庫数量:残り11点
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M16
材質
FRP
ねじピッチ
2
高さ(mm)
13
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目