大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42181711
品番
M8
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじピッチ
1.25
高さ(mm)
6.5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目