大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42181727
品番
M10 17×8
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじピッチ
1.5
高さ(mm)
8
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目