※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PTFE)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42181781
品番
M12
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
PTFE
ねじピッチ
1.75
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)