大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42181851
品番
M3
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
色
グリーン
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)