大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42181867
品番
M4
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M4
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
3.2
色
グリーン
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目