※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(ポリカーボネート/ブルー)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42181876
品番
M3
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
色
ブルー
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)