※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42181937 品番 M6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質レニー黒(高強度ナイロン) ねじピッチ1 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
バイクのフロントカウルシールド取り付け部分に使用しました。
大輪 商事 様

シールド自体がアクリル系ですので、何か良い物がないかと検索していたら、発見しました。 細かい物なのでこの様に小分けで買えるのが良かったです。
後は強度的にどの位耐久性があるかですがコスパが良いので状況をみて交換すればよい事ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする