画像準備中

カルテフォルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50冊) サイズA4判S型 材質(表紙)再生PPシート・透明・0.3mm厚 注文コード42182516 品番KF-1PW-50P
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。

サイズA4判S型 グリーン購入法適合 付属品ファスナー(No.8L-C)2本、見出しラベル(KC-3)付 仕様片面ポケット両面ファスナー付 材質(表紙)再生PPシート・透明・0.3mm厚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×10×330 アズワン品番64-8242-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする