LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 事務用品
LION (ライオン事務器)の カルテ収納
LION (ライオン事務器)の カルテフォルダー
カルテフォルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50冊)
サイズ
A4判S型
材質
再生PPシート・透明・0.2mm厚
注文コード
42182568
品番
KF-2PT-50P
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。
サイズ
A4判S型
グリーン購入法
適合
付属品
見出しラベル(KC-3)付
仕様
両面ポケット縦置き
材質
再生PPシート・透明・0.2mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×10×315
アズワン品番
64-8242-36
RoHS指令(10物質対応)
対応