LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 事務用品
LION (ライオン事務器)の カルテ収納
LION (ライオン事務器)の カルテフォルダー
カルテフォルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50冊)
注文コード
42182622
品番
KF-1K-50P
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判
仕様
ペーパータイプ
材質
フォルダー用紙製(再生(紙)クリーム)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×10×240
柄
クリーム
アズワン品番
64-8242-39
グリーン購入法
適合