LION (ライオン事務器)
アイスクリップケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42182647
品番
IC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フタ(アイス):(紙)PP樹脂・強力マグネット・再生ポリカーボネート、ケース/コーン:(紙)PP樹脂、(クリップ):スチール・PVC、(スタンド)再生ポリカーボネート
付属品
カラーゼム(クリップ)(6色込・袋入り)30本付属
寸法(mm)
クリップ/28×7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド/36×37×41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×52×104
柄
ストロベリー
繰り返し・詰め替え
対応