マカロンデザインクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42182866 品番MC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

まるで本物のマカロンみたいなケースを開けると、中にもちっちゃなマカロンがいっぱい12個!
可愛いだけじゃなく実用性もバッチリ!!PPC用紙10枚まで留められます。
紙を挟む際は、マカロンデザインクリップ正面の窪みにスライドさせるように差し込みます。
書類を綴る以外にも、プレゼントにメッセージカードを留めるときや手帳のしおりとしても使うことができます。
中身だけではなくパッケージにもこだわり、ギフトにもぴったりなクリアーボックスにセットしています。
マカロンデザインクリップは、「マプカ」という環境にやさしい素材を100%使用しています。細かい紙の裁断くずなど、これまでリサイクルできずに焼却されていた古紙等を51%含み、紙ゴミとして廃棄できます。
また、マプカは特有のすべすべとした手触りのよい質感によりマカロンの風合いを引き出しています。

材質(紙)PP樹脂・再生PP樹脂 ブルーベリー 仕様(つづり枚数)PPC用紙1〜10枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×28 ブルーベリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする