※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
30
12
30
ねじピッチ
0.7
0.7
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42183172
品番
4×30
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.7
穴の形状
六角穴