LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 手帳・カレンダー
LION (ライオン事務器)の 手帳
LION (ライオン事務器)の 手帳周辺グッズ
ダブルポケットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
柄
フレッシュキウイ
注文コード
42183426
品番
WP-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
柄
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ違いのポケットで整理しやすい!
サイズ
A4判
材質
(A4判ホルダー)PPシート製、(表)0.2mm厚/透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)/B5判(ポケット)PPシート製、0.25mm厚/色透明/小物(ポケット)PPシート製、0.25mm厚/色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)221×311
柄
フレッシュキウイ
有効寸法(mm)
(A4判ホルダー)縦299×横212、(B5判/ポケット)縦258×横185×マチ幅8、(小物/ポケット)縦110×横181
RoHS指令(10物質対応)
対応