LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
プリントホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42183523
品番
PR-452
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
カバーに仕切ホルダーを入れて使う場合は、4仕切5ポケット
サイズ
A4判
材質
(カバー)PPシート製、(表)0.25mm厚/色透明、裏・0.9mm厚(不透明・イロキャリカラー)、裏面ポケット付/仕切ホルダー:PPシート製、0.18mm厚/色透明
仕切り
あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×12×230
柄
ソーダキャンディー
有効寸法(mm)
(仕切ホルダー)縦230×横308×マチ幅10、2仕切・3ポケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
インデックス
あり