3×6 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183967
3×6 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183967

六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
内容量1パック(4個)注文コード42183967品番3×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM3材質レニー黒(高強度ナイロン )長さ(mm)6ねじピッチ0.5寸法H(mm)2寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする