※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1個
1パック(3個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M6
長さ(mm)
30
6
8
10
30
16
ねじピッチ
0.8
0.5
0.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42184012
品番
5×30
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
8.5
寸法B(mm)
3
穴の形状
六角穴