大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42184651
品番
6×15
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.2/(最小)1.06
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
(最大)2/(最小)1.6
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
関連資料:
(0.29MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。