4×120 ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42185482

 

4×120 ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42185482
4×120 ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42185482

ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM4
長さ(mm)120
120
100
105
140
10
15
50
20
25
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
110
150
190
130
125
115
ねじピッチ0.7
内容量1本注文コード42185482品番4×120
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
種別全ねじねじの呼びM4材質黄銅長さ(mm)120ねじピッチ0.7表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.1MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42185884
2021-06-30
用途: 芝刈り機の補修用に
モリシタ株式会社サービス業

寸法間違えて再度別のものを注文しました、よくチェックしなかった私がばかでした

対象商品 : 42186191
2017-01-17
用途: 船舶修理
祐宝丸

精度が良く塩害や電食しにくくてとても扱いやすい。
船舶等のメンテナンスにオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする