大阪魂
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(2本)
1本
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
45
45
45
50
30
35
40
55
60
65
70
80
10
15
20
25
75
85
90
100
105
120
140
95
110
150
190
130
125
115
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全108種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
42185726
品番
6×45
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。